Foret à plaquettes Power Drill avec queue combinée, pour plaquettes SOGX

Réf.: 234010 30,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
⌀ nom. DC 30,5 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 124 mm
Longueur de col LA 148 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Long. queue Ls 68 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,25 mm
Code ISO plaquette SOGX 100408
Jeu de vis pour plaquettes 239700 10IP (2,8 Nm)
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 234010 30,5
EAN / GTIN 4045197740571
Réf. fabricant 234010 30,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 100408.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Perceuse électrique" Afficher tout