Burin plat pour marteaux pneumatiques 25 x 75 mm, 25 x 350 mm

Réf.: 232 35000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 232 35000
EAN / GTIN 4049002007200
Réf. fabricant 232 35000
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour les travaux généraux de burinage et de démolition de maçonnerie, de béton et de roches friables
  • petits travaux de démolition
  • Un effet de rupture ciblé est obtenu.

Caractéristique(s):

  • Poids: 1690g
  • Longueur: 350 mm
  • Extrémité d’insertion: 25 x 75 mm
  • Diamètre: 25 mm
  • Fin du travail, largeur: 25 mm
  • Informations sur le fabricant: Aerac2, Airmatic, Atlas-Copco, Böhler, Compair, Dehaco, Deprag, Ecoair (Flottmann), Frölich & Klüpfel, Hausherr, Ingersoll Rand, Irmer & Elze, Jagd- u. Sportwaffen Suhl, Jenbacher Werke (Airquick), Kaeser, Kent (Red-Line), Krupp, Maco-Meudon, Maco Sullair, Mannesmann Demag, Montabert, Premag (CP), Sclaverano, SIG, Spitznas, Thor Power Tools, Vistarini, Wacker