{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Série | HiPer-Drill | |
| Plage de ⌀ | 15,00 mm - 15,99 mm | |
| Nuance | HB3040 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Angle de pointe | 160 degré | |
| pour élément de base réf. | 15 | |
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
| Application de perçage | Perçage en paquet | |
| Semi-Standard | oui | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Nombre de changements/dents | 1 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | 
| Référence article | 231645 15-X | |
| EAN / GTIN | 4062406637194 | |
| Réf. fabricant | 231645 15-X | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |