TGTL 1212-3-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301913
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2301913
EAN / GTIN 7291075209938
Réf. fabricant 2301913
Article hors catalogue L23920 1918

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 19 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 19 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout