• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

TGFH 32-2 Lames avec logement tangentiel pour plaquettes mono coupe TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301861
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2301861
EAN / GTIN 7291075209433
Réf. fabricant 2301861
Article hors catalogue L23920 222

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.7 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 50 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Connectez-vous