GM D200-3DG-40K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: 2301728
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 2301728
EAN / GTIN 7291075196658
Réf. fabricant 2301728
Article hors catalogue L24130 66

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 59 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 14

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 59 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Nombre de dents (CICT) 14
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.35 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GIP 3.00E-0.40
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 14
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 400 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout