Tête radiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia VX4

Réf.: 230069
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 230069
EAN / GTIN 4069739458847
Réf. fabricant 60.40VX4LB15LIKDI1
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI40, logement radial, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.40VX4LB15LIKDI1
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 76
  • Max. Couple (TQX): 50 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:2
  • Longueur de flanc (LPR): 103 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 65 mm
  • Taille de queue: VDI40
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX4
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: Accouplement à griffes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier