Clé à fourche avec cliquet à anneau, réversible

Réf.: 2297256
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 2297256
EAN / GTIN 4010886889350
Réf. fabricant 2297256
Article hors catalogue L60160 1338
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec la même largeur
Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide
Pour un desserrage ou un serrage rapide avec fonction de cliquet
Transmission d'un couple élevé

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 20 mm
  • Hauteur totale [mm]: 13 mm
  • Longueur totale [mm]: 141 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 17,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 19,8 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 7 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 3,8 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 13°
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 7 °
  • Ouverture de clé [mm]: 8,0
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non