Vis de serrage, Type: 1

Réf.: 229697 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte IP15
Filetage M4
Longueur L 15 mm
Couple de serrage 4,8 Nm
Référence fabricant SR M4-L15-D4.5
Type de produit Garant Vis de rech.pour foret a centr.nc

Identification et classification

Référence article 229697 1
EAN / GTIN 7291075420784
Réf. fabricant 7006258