Tête axiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia VX3

Réf.: 229371
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
Référence article 229371
EAN / GTIN 4069739456188
Réf. fabricant 40.30VX3TOEM#01
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI30, logement axial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.30VX3TOEM#01
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 68
  • Max. Couple (TQX): 32 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 8000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 79 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 75 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX3
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: Accouplement à griffes