Tête axiale de perçage et de fraisage, Polygone ISO 26623 PSC 40

Réf.: 229068
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
Référence article 229068
EAN / GTIN 4069739454542
Réf. fabricant 40.40C4CTXLIKCHSD10-PL
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI40 Proline, logement axial, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.40C4CTXLIKCHSD10-PL
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 85
  • Max. Couple (TQX): 63 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 10000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 83 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 79,5 mm
  • Taille de queue: VDI40 Proline
  • Taille de l’interface: PSC 40
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: DIN 5480