Tête radiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 320 470E (ER32 Ø3-20)

Réf.: 228539
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
Référence article 228539
EAN / GTIN 4069739452111
Réf. fabricant 60.6832QSMBMTIM#01
Article hors catalogue L31490 116048
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT68 Mazak, fixation radiale, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.6832QSMBMTIM#01
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 86
  • Max. Couple (TQX): 63 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 117 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 80 mm
  • Taille de queue: BMT68 Mazak
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER32
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat