Casquette, Casquette réglable,vert forêt, Taille ONE

Réf.: 22850-602-34 ONE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 22850-602-34 ONE
EAN / GTIN 5711074992614
Réf. fabricant 22850-602-34 ONE
Article hors catalogue L01190 149749
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Réglage de la taille à l’arrière de la tête
  • trous de ventilation
  • Bandeau 100 % coton
  • NORME OEKO-TEX® STANDARD 100

Caractéristique(s):

  • Matériau: 100% polyester
  • information de sécurité: Standard
  • Groupe cible: Unisexe
  • Certifications: NORME OEKO-TEX® STANDARD 100
  • utilisation du produit: Vêtements de travail
  • Paramètres du produit: réglable

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier