Burin plat pour marteaux électriques 24 x 55 mm, 35 x 400

Réf.: 227 40000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 227 40000
EAN / GTIN 4049002004070
Réf. fabricant 227 40000
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour les travaux généraux de burinage et de démolition de maçonnerie, de béton et de roches friables
  • petits travaux de démolition
  • Un effet de rupture ciblé est obtenu.

Caractéristique(s):

  • Poids: 1640g
  • Longueur: 400 mm
  • Extrémité d’insertion: 24 x 55 mm
  • Fin du travail, largeur: 35 mm
  • Informations sur le fabricant: BOSCH, Ferm, HITACHI, Makita, RYOBI