{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | ⌀ dents DC | 160 mm | |
| Nombre de dents Z | 8 | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Angle d'attaque κ | 90 degré | |
| Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
| Arrosage interne | oui | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 8 mm | |
| Longueur totale Ltot | 63 mm | |
| ⌀ fixation | 40 mm | |
| Plaquette adaptée | WNMU 0806.. | |
| Vis pour plaquettes | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
| Garant sous plaquette | 229751 | |
| Type de produit | Fraise à dresser | 
| Référence article | 225615 160/8 | |
| EAN / GTIN | 4960664647644 | |
| Réf. fabricant | THN04694 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |