Sacs suspendus pour électriciens, Gris anthracite, Taille ONE

Réf.: 22550-012-89 ONE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 22550-012-89 ONE
EAN / GTIN 5715411003261
Réf. fabricant 22550-012-89 ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Lot de 2 sacs suspendus
  • Peut être fixé facilement et individuellement grâce au système Click Pocket.
  • Particulièrement résistant et doté de nombreuses poches à fond fermé
  • L’un des sacs suspendus avec deux grandes poches spacieuses et une poche zippée
  • L’autre sac suspendu avec une grande poche spacieuse, deux poches pour les tournevis, deux poches pour les pinces et autres outils et trois boucles pour les outils.
  • Boucle pour suspendre après avoir retiré
  • Dimensions : 20 x 25 cm
  • NORME OEKO-TEX® STANDARD 100

Caractéristique(s):

  • Matériau: 100 % polyamide (CORDURA®)
  • information de sécurité: Standard
  • Groupe cible: Unisexe
  • Certifications: NORME OEKO-TEX® STANDARD 100
  • utilisation du produit: Vêtements de travail
  • Paramètres du produit: CORDURA®, deux dans le set