maillot de corps fonctionnel, col roulé, Maillot de corps en laine Multisafe, Bleu noir, Taille XL

Réf.: 21981-426-010 XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 21981-426-010 XL
EAN / GTIN 5711074917648
Réf. fabricant 21981-426-010 XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Coupe moderne
  • col roulé
  • Antistatique et ignifuge
  • Coutures réalisées avec du fil ignifuge
  • Isolant
  • La laine à l’intérieur vous procure une sensation de chaleur et de sécheresse.
  • Les instructions d’entretien sont imprimées sur le produit, ce qui évite les étiquettes gênantes.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 ; EN 1149-5 ; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1) ; EN CEI 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²) ; EN 61482-1-2 (APC 1)

Caractéristique(s):

  • Matériau: 50 % viscose/40 % laine/8 % PA/2 % CF
  • information de sécurité: Multisafe
  • Groupe cible: Unisexe
  • Certifications: OEKO-TEX® STANDARD 100 ; EN 1149-5 ; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1) ; EN CEI 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²) ; EN 61482-1-2 (APC 1)
  • utilisation du produit: Vêtements de travail d’hiver
  • Paramètres du produit: Coupe moderne, ignifuge, antistatique, isolant