Tête axiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia VX4

Réf.: 216855
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
Référence article 216855
EAN / GTIN 4069739408507
Réf. fabricant 40.40VX4KRLVL3EK
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI40, logement axial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.40VX4KRLVL3EK
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 85
  • Max. Couple (TQX): 50 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 5000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 105 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 101 mm
  • Taille de queue: VDI40
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX4
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat