Fraises à chanfreiner, avec alésage, Angle γ: 30degré

Réf.: 216680 30
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle γ (degré) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaquette adaptée XECX 32T302
Angle γ 30 degré
Type de queue avec alésage
Arrosage interne oui
Nombre de dents effectif Zeff 3
Nombre de plaquettes 3
Diamètre de collet 49 mm
Longueur totale Ltot 55 mm
⌀ min. D 20 mm
⌀ max. D1 80 mm
Larg. de chanfrein possible b 25 mm
Long. de chanfrein l 33 mm
Longueur de chanfrein b 27 mm
Hteur de chanfrein possible h 17 mm
⌀ fixation 22 mm
Avance par dent pour hmax 0,12 mm
Vis pour plaquettes 219795 2 (TX15; 3,8 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 216680 30
EAN / GTIN 4069515048095
Réf. fabricant 216680 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraise à chanfreiner de précision de conception moderne pour des chanfreins extra-larges et des exigences élevées en matière de qualité d’état de surface des pièces.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l’embout 674252 réf. TX15.

Produits adaptés