Porte-combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 40 mm

Réf.: 216603
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
Référence article 216603
EAN / GTIN 4069739407401
Réf. fabricant 17.4040QY22Y38SQT15
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI40 tige tournée à 30°, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.4040QY22Y38SQT15
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 126
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 40 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 169 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 140 mm
  • Taille de queue: Tige VDI40 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: Ø 40,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe