APMT 100305 TR, HB7515, Type: ST1400

Réf.: 215879 ST1400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,90 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    15,75 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
7 559 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APMT 100305 TR
Type ST1400
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HB7515
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,1 mm
Epaisseur plan de travail 3,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215879 ST1400
EAN / GTIN 4045197554475
Réf. fabricant 215879 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
440
Acier < 750 N/mm²
P
310
Acier < 900 N/mm²
P
260
Acier < 1100 N/mm²
P
250
Acier < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
Fonte GG(G)
K
210
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.
Pour ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés