{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 16 mm | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Type de queue | Queue Weldon | |
| Angle d'attaque κ | 90 degré | |
| Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | MTC | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| Longueur de col L1 | 37 mm | |
| Longueur totale Ltot | 85 mm | |
| ⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 13 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 29 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
| Angle de plongée oblique αmax | 1,32 degré | |
| Longueur de plongée oblique L pour αmax | 10,85 mm | |
| Plaquette adaptée | AP.. 1003.. | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 215800 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197702661 | |
| Réf. fabricant | 215800 16/2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |