APFT 160408 PDTR, HB7720, Type: ST1400

Réf.: 215744 ST1400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,46 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    12,05 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
14 473 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APFT 160408 PDTR
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,14 mm
Epaisseur plan de travail 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215744 ST1400
EAN / GTIN 4045197411020
Réf. fabricant 215744 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Fonte GG(G)
K
140
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés