Plaquette de fraisage AOMT110404 ER, pour fraises Softcut®, HB8630

Réf.: 215461 INOX
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,64 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    9,70 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
3 549 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette AOMT110404 ER
Type INOX
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB8630
Type d'outils HM
Avance fz par dent 0,13 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215461 INOX
EAN / GTIN 4069515039284
Réf. fabricant 215461 INOX
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés