Plaquette de fraisage APET 180508 FR, pour fraises Softcut®, HB7810, revêtement diamant

Réf.: 215214 ALU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APET 180508 FR
Type ALU
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,2 mm
Revêtement revêtement diamant
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215214 ALU
EAN / GTIN 4045197600929
Réf. fabricant 215214 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
600
Alu > 10% Si
N
550
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout