{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | XNEX 080608 | |
| Type | INOX | |
| Nuance | HB7635 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 4 mm | |
| Avance fz par dent | 0,13 mm | |
| Epaisseur plaquette S | 6.35 mm | |
| Nombre de changements/dents | 6 | |
| Rayon d'angle | 0,8 mm | |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |
| Référence article | 215188 INOX | |
| EAN / GTIN | 4062406392260 | |
| Réf. fabricant | 215188 INOX | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |