Burin à spatule pour marteaux électriques 16,8 x 40 mm, 50 x 360 mm

Réf.: 215 36002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 215 36002
EAN / GTIN 4049002003592
Réf. fabricant 215 36002
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Enlèvement du crépi sur les murs et les sols
  • Élimination des dépôts de rouille importants
  • Utilisation universelle

Caractéristique(s):

  • Poids: 900g
  • Longueur: 360 mm
  • Extrémité d’insertion: 16,8 x 40 mm
  • Fin du travail, largeur: 50 mm
  • Informations sur le fabricant: HILTI