• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plaquette de fraisage POMX 10T5ZEER M, pour fraises grande avance, HB9530

Réf.: 213166 ST900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,52 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    17,10 € / 1 Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette POMX 10T5ZEER M
Type ST900
Nuance HB9530
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 4,8 mm
Avance fz par dent 1,1 mm
Nombre de changements/dents 5
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 213166 ST900
EAN / GTIN 4045197714176
Réf. fabricant 213166 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
350
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
280
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes stables (épaisseur = 5,9 mm).
Géométrie : grande avance positive.
Longueur d'arête de planage : 2 mm pour une qualité d'état de surface élevée.
Rentabilité particulièrement élevée grâce à 5 arêtes.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés