Plaquette de fraisage ANGX10T308ZEER, pour fraises grande avance, HB9540

Réf.: 213075 UNI
Remise
19,08 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,20 € 19,08 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    11,00 € 15,90 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 245 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ANGX 10T308ZEER
Type UNI
Nuance HB9540
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 0,8 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Rayon de programmation pour ap max 1,6 mm
Epaisseur plaquette S 3.97 mm
Nombre de changements/dents 4
Rayon d'angle 0,8 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 213075 UNI
EAN / GTIN 4062406355494
Réf. fabricant 213075 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes double face à 2 arêtes. Des substrats performants et des géométries de coupe novatrices garantissent des résultats de fabrication optimaux.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5...1×D/ap max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés