MASSETTE SS REBOND EMBOUT 60MM

Réf.: 212A.60
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 212A.60
EAN / GTIN 3148511484906
Réf. fabricant 212A.60
Article hors catalogue L60130 725
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Manche en fibre de verre
  • Partie centrale en acier
  • Embouts spéciaux en nylon facilement interchangeables
  • Dureté Shore D 74 ± 5
  • Poignée ergonomique en PVC
  • Epoxy noir

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 145
  • [kg]: 1,664