Fraise grande avance Power Q avec alésage, pour plaquettes XD..

Réf.: 212817 50/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 34 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 84 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 98 mm
Perçage par interpolation ap 1,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,51 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 30,34 mm
Plaquette adaptée XDM.120516
Angle d'attaque κ 11 degré
Fz Helix 0,8
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 212817 50/4
EAN / GTIN 4045197939357
Réf. fabricant 212817 50/4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Power Q" Afficher tout