{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Power Q | |
| ⌀ dents DC | 25 mm | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Type de queue | avec filetage | |
| Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Arrosage interne | oui | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| ⌀ D3 | 17 mm | |
| Longueur totale Ltot | 36 mm | |
| Filetage attachement M | M12 | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 42 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Perçage par interpolation ap | 0,3 mm | |
| Angle de plongée oblique αmax | 1,51 degré | |
| Longueur de plongée oblique L pour αmax | 15,13 mm | |
| Plaquette adaptée | XOM.060310 | |
| Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
| Référence article | 212804 25/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406074784 | |
| Réf. fabricant | 212804 25/4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |