Comparateur à cadran, dos plat, ISO, version monté sur rubis, 5 mm, 0,005 mm

Réf.: 2124AB-10
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
Référence article 2124AB-10
EAN / GTIN 4946368842127
Réf. fabricant 2124AB-10
Article hors catalogue L40010 16615
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Modèle standard, plage de mesure 2 /5 mm, graduation 0,001 / 0,005 mm. Il s'agit d'un comparateur métrique standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 5 mm
Valeur du pas de l'échelle : 0.005
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus

Produits adaptés