• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Plaquette de fraisage RDHW 12T3 MOTN, pour fraises à copier et à surfacer, HB7210

Réf.: 212276 HART
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,66 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    10,55 € / 1 Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHW 12T3 MOTN
Type CARB
Nuance HB7210
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,16 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 212276 HART
EAN / GTIN 4045197768896
Réf. fabricant 212276 HART
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
170
Acier < 1400 N/mm²
P
135
Acier < 55 HRC
H
165
Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 67 HRC
H
120
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés