{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 25 mm | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Type de queue | Queue Weldon | |
| Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
| Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Arrosage interne | oui | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 15 mm | |
| Longueur de col L1 | 70 mm | |
| Longueur totale Ltot | 180 mm | |
| ⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 40 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Perçage par interpolation ap | 2 mm | |
| Angle de plongée oblique αmax | 3,22 degré | |
| Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,45 mm | |
| Plaquette adaptée | RD..1003 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | |
| Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
| Référence article | 212105 25L | |
| EAN / GTIN | 4045197192547 | |
| Réf. fabricant | 212105 25L | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |