Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise a copier 95° avec filetage, pour plaquettes XD..

Réf.: 211872 25/3

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 95
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec filetage
Angle d'attaque κ 95 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Longueur totale Ltot 35 mm
Filetage attachement M M12
Plaquette adaptée XDHW 060210
Jeu de vis pour plaquettes 219830 (7IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraises à copier

Identification et classification

Référence article 211872 25/3
Réf. fabricant 211872 25/3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Outil classique dans la fabrication de moules, possibilité de rallonger individuellement selon besoin (à l'aide de rallonge à visser).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 7IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés