Bouchons d’oreilles uvex one-fit bleu/bleu clair SNR 31 dB taille M

Réf.: 2112045
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
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 2112045
EAN / GTIN 4031101573939
Réf. fabricant 2112045
Article hors catalogue L01660 1200
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • uvex one-fit
  • Le modèle uvex one-fit se distingue par son design ergonomique et
  • offre un confort optimal grâce à sa mousse PU souple, même pour les
  • de longues heures d’utilisation. Grâce à sa surface fermée, il empêche
  • l’uvex one-fit empêche la pénétration de corps étrangers.
  • Utilisation possible pour des sources de bruit jusqu’à 110dB(A).
  • SNR 31 dB, H=34 dB, M=27 dB, L=23 dB
  • Code art.: 2112045
  • Modèle: turquoise sans cordon
  • Carton: 200 paires, emballées par paire dans un sachet

Caractéristique(s):

  • Type de produit: bouchon antibruit
  • Nom du produit: uvex one-fit
  • Type de produit: Bouchons
  • Couleur (filtre): bleu/bleu clair
  • Exécution: sans cordon
  • Réf.: M
  • Valeur H (isolation acoustique haute fréquence): 33 dB
  • Valeur M (isolation acoustique à fréquence moyenne): 27 dB
  • Valeur L (isolation acoustique à basse fréquence): 23 dB
  • SNR: 31 dB
  • Réutilisation: À usage unique (NR)
  • Matériau bouchon: Polyuréthane (PU)