Burin creux pour marteaux électriques SDS max, 32 x 300 mm

Réf.: 210 30019
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 210 30019
EAN / GTIN 4049002004278
Réf. fabricant 210 30019
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Réalisation de rainures dans les surfaces murales pour les installations électriques et sanitaires
  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission maximale de la force de frappe
  • Lame réaffûtable
  • Les exigences des normes courantes (par exemple DIN) sont respectées ou dépassées.

Caractéristique(s):

  • Poids: 567g
  • Longueur: 300 mm
  • Extrémité d’insertion: SDS max
  • Diamètre: 18 mm
  • Fin du travail, largeur: 32 mm
  • Informations sur le fabricant: AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky