Jeu de burins pour marteaux électriques SDS max (3 pièces)

Réf.: 210 00090
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 210 00090
EAN / GTIN 4049002023354
Réf. fabricant 210 00090
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Jeu de burins SDS max pour différents domaines d’application
  • Différents types de burins regroupés en un ensemble (3 pièces) dans une boîte en plastique pratique
  • Acier 45SiCrV6 trempé et revenu de haute qualité pour une longue durée de vie
  • Rendement d’enlèvement élevé grâce à la forme et à la géométrie des arêtes de coupe
  • Post-traitement possible, tel que meulage et forgeage
  • Burin de 250 mm de long

Caractéristique(s):

  • Poids: 2316g
  • Extrémité d’insertion: SDS max
  • Placement: 3 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés