Extracteur interne avec capacité de serrage 34 mm - 48 mm, 73 mm profondeur d’application

Réf.: 21-5-E
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 21-5-E
EAN / GTIN 4021176924071
Réf. fabricant 21-5-E
Article hors catalogue L80010 276
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les extracteurs internes segmentés de la série 21-E avec filetage 15-16 Gang sont utilisés pour retirer des roulements, des bagues extérieures, des bagues et des joints d'étanchéité affleurants dans les domaines de l'artisanat, de l'atelier et de l'industrie. La conception segmentée avec des côtés poignés extra fins permet de retirer en toute sécurité les pièces affleurantes. La série 21 convainc par sa compatibilité et sa diversité d'application. Selon le cas d'application, il existe de nombreuses variantes d'extracteurs internes segmentés. Ils sont utilisés soit en combinaison avec des contre-supports, soit avec des marteaux coulissants.
  • Grâce à leur segmentation et à leur fine broche, l'extracteur segmenté est idéal pour un travail précis et en douceur.
  • Grâce à la broche mécanique, les roulements situés directement sur la paroi arrière sont extraits de manière sûre et rapide.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Hauteur totale [mm]: 150 mm
  • Hauteur totale [inch]: 5 7/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 19 mm
  • Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]: 24 mm
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 34 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 48 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 1 5/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 1 7/8
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Diamètre de l'extracteur [mm]: 26 mm
  • Filetage de fixation [mm]: 15-16 Gang
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 34 mm - 48 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)