Pantalon de pluie AQUA, Unisexe, Noir, Taille S

Réf.: 20990-873-09 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 20990-873-09 S
EAN / GTIN 5711074918607
Réf. fabricant 20990-873-09 S
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Le matériau étanche est doté de coutures soudées qui empêchent la pluie de pénétrer
  • Taille élastique
  • Bouton-poussoir de réglage sur les chevilles

Caractéristique(s):

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Les joints sont soudés
  • Taille élastique
  • Bouton-poussoir de réglage sur les chevilles
  • Composition du tissu : 60% polyester/40% polyuréthane
  • Grammage / densité du tissu : 200 g/m²
  • étanche, recouvert de pu par le mètre. Colonne d'eau 3 000 mm selon la norme ISO 811.

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN 343 4-1-X

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec