• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Fraise torique carbure monobloc RS1 0,1, Diamant, ⌀ DC×L4: 1X10mm

Réf.: 209715 1X10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC×L4 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,012
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle d'hélice: 30

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 1 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,012
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h5
Longueur de coupe Lc 1 mm
Rayon de coupe R1 0,1 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 10 mm
⌀ de détalonnage D1 0,95 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Avance fz pour le dressage dans le graphite 0,0071 mm
Avance fz pour le copiage dans le graphite 0,01 mm
Vitesse de coupe vc dans le graphite 235 m/min
Facteur de correction pour vc 1,25
Tolérance de queue h5
Bague de couleur Noir
Type de produit Fraises toriques

Identification et classification

Référence article 209715 1X10
EAN / GTIN 4045197474186
Réf. fabricant 209715 1X10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
PRFV, PRFC
N
190
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la doute dernière génération, pour l’usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Micro-fraises toriques carbure monobloc avec rayons en bout. Dépouille double. Exécution très précise en termes de concentricité et de tolérances.
Tolérances:
  • Rayon de coupe: RS1 = ±0,01 mm.
  • ⌀ de positionnement libre: D4 = 0 / −0,02 mm.

Remarque(s):

Facteur de correction de vc en fonction de dim. L4.
fz pour ap = 0,1×D.