Appareil de mesure numérique à bras palpeur pour mesures intérieures 90-120 mm, 0,01 mm, bille en métal dur D=2 mm

Réf.: 209-949
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
Référence article 209-949
Réf. fabricant 209-949
Article hors catalogue L40010 14554
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La jauge numérique à bras palpeur permet de prendre des mesures dans des endroits difficiles d'accès. Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP67.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 90 - 120 mm
Valeur de l'incrément numérique : 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Précision : 0,04 mm
Valeur du pas d'échelle : 0.02
Commutable métrique/pouce : Oui
Contenu de la livraison : Inclus 2x piles LR3, certificat de contrôle d'usine
Alimentation : 2x piles LR3.0 AAA