• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Appareil de mesure numérique à bras palpeur pour mesures intérieures 30-60 mm, 0,01 mm, bille en métal dur D=1,5 mm

Réf.: 209-946
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 209-946
Réf. fabricant 209-946
Article hors catalogue L40010 13949
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La jauge numérique à bras palpeur permet de prendre des mesures dans des endroits difficiles d'accès. Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP67.

Caractéristique(s):

  • Commutation ABS/INC: Oui
  • Ancien numéro d’article: 209-906
  • Redémarrage Arrêt de l’après 1/5/10 min sans utilisation: Oui
  • Enregistreur de données (100 valeurs mesurées): Oui
  • touche de données: Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Alimentation électrique: 2 piles LR3 AAA
  • Fonctions: Touches de mesure: Bille en carbure ∅ 1,5 mm
  • Taille / dimension: 0,38 X 0,225 X 0,08 M
  • HOLD: Oui
  • valeur maximale: Oui
  • Plage de mesure: 30 - 60
  • Force de mesure: 1,2-1,7
  • valeur minimale: Oui
  • Commutation mm/pouces: Oui
  • OFFSET: Oui
  • Indice de protection: IP67
  • Bouton SET: Oui
  • LED de tolérance (verte/rouge): Oui
  • Calcul de tolérance: Oui
  • Type: Fig. 3
  • Incrément numérique: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous