Appareil de mesure à bras palpeur pour mesures extérieures 0-50 mm, 0,05 mm

Réf.: 209-912
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
Référence article 209-912
Réf. fabricant 209-912
Article hors catalogue L40950 356
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce comparateur analogique à bras palpeur pour mesures en extérieur vous offre les avantages suivants : Excellente résistance à l'eau et à la poussière (indice de protection IP65). Force de mesure optimisée. Conception ergonomique.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 50
Précision : 0,05 mm
Valeur de la graduation : 0,05
Pouce/Métrique : Métrique

Produits adaptés