Description:
Ces rouleaux de tissu BASIC très flexibles vous permettent de travailler efficacement une multitude de matériaux différents. Qu’il s’agisse d’égaliser, de lisser, d’effectuer des travaux d’ébavurage légers ou de préparer des surfaces en général, ces rouleaux sur support tissé vous offrent la solution adéquate. Grâce à la répartition ouverte des grains, ils conviennent en outre parfaitement au ponçage à sec.
Caractéristique(s):
- Forme: Rouleau en tissu
- Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable, bois, métaux non ferreux, composites, gelcoat, plastique / PVC
- Gamme de produits: BASIC
- Spécification : A-B01 C JJ A240
- Dimensions (P x H): 50 x 50 mm
- Epaisseur: 50 mm
- Alésage: 50 mm
- Granulométrie: 240
- Outil pour: Meulage manuel
Avantage(s):
- Solution optimale pour le ponçage à sec grâce à une répartition ouverte des grains sur un support en tissu entièrement flexible.
- Utilisation universelle
Utilisation:
- Pour la préparation de surface à la main ou en combinaison avec une ponceuse vibrante
- Pour l’égalisation, le lissage, l’ébavurage léger, la finition des revêtements et la préparation générale des surfaces