Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Fraise conique carbure monobloc Type C 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 32mm

Réf.: 208037 32

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js16 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 1833
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Direction de l'approche: horizontal
  • Queue: DIN 6535 HB avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 32 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 1833
Tolérance ⌀ nominal js16
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 9
⌀ de détalonnage D1 15 mm
Longueur totale L 71 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Longueur de coupe Lc 12,5 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Bague de couleur Vert
Forme C
Type de produit Fraises coniques

Identification et classification

Référence article 208037 32
Réf. fabricant 208037 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Tolérance angulaire ±8′.

Remarque(s):

Pour le fraisage de guides dans le secteur de l’outillage et de la machine-outil.
N’utiliser que 50% de la valeur fz jusqu’à l’engagement complet.