{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 16 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | DIN 1833 | |
| Tolérance ⌀ nominal | js16 | |
| Direction de l'approche | horizontal | |
| Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de dents Z | 6 | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 8 mm | |
| Longueur totale L | 60 mm | |
| ⌀ queue Ds | 10 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 4 mm | |
| Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Forme | D | |
| Type de produit | Fraises coniques |
| Référence article | 208036 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197269881 | |
| Réf. fabricant | 208036 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |