Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise ébauche carbure monobloc, rayon complet, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Réf.: 207512 16

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Profil de fraise HR
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Longueur de coupe Lc 32 mm
Rayon R 8 mm
Longueur totale L 92 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 0,113 mm
Facteur de correction pour vc 1,25
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 207512 16
EAN / GTIN 4045197551801
Réf. fabricant 207512 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Profil rond pour ébauche, également dans la zone de rayon.