Fraise ébauche carbure monobloc avec arrosage interne MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Réf.: 205716 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Profil de fraise HR
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 26 mm
⌀ de détalonnage D1 7,5 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 205716 8
EAN / GTIN 4045197362827
Réf. fabricant 205716 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
265
Acier < 750 N/mm²
P
195
Acier < 900 N/mm²
P
195
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
140
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
145
Uni
 
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Profil spécial optimisé pour l’ébauche. Très grande capacité de coupe. Utilisation comme fraises universelles. Multiples canaux de lubrification permettant d’obtenir une capacité de coupe optimale.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.